03351142 濾紙 No.60 100枚入 ADVANTEC 15856158

濾紙 No.60 100枚入

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
アズワン品番64-1178-41
内容量1箱(100枚)注文コード15856158品番03351142
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

仕様●142mm●濾水時間(s):7厚さ(mm)0.56白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑アズワン品番64-1178-41保留粒子径(μm)25破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする