ADVANTEC
濾紙 No.60 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1178-44
64-1178-35
64-1178-36
64-1178-37
64-1178-38
64-1178-39
64-1178-40
64-1178-41
64-1178-42
64-1178-43
64-1178-44
64-1178-45
64-1178-46
64-1178-47
64-1178-48
64-1178-49
64-1178-51
64-1178-52
64-1178-53
64-1178-54
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856185
品番
03351200
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●200mm●濾水時間(s):7
厚さ(mm)
0.56
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
表面
平滑
アズワン品番
64-1178-44
保留粒子径(μm)
25
破裂強さ(kPa)
49
湿潤破裂強さ(kPa)
27