ADVANTEC
濾紙 No.107 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1179-14
64-1179-12
64-1179-13
64-1179-14
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856876
品番
03521330
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
●330mm●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
0.21
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
80
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-14
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
127
湿潤破裂強さ(kPa)
34