曜日別特売
03551150 濾紙 No.126 03551シリーズ ADVANTEC 15856919

濾紙 No.126 03551シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1179-18
内容量1箱(100枚)注文コード15856919品番03551150
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●150mm 100枚入●濾水時間(s):35厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープアズワン品番64-1179-18保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする