ADVANTEC
濾紙 No.126 03551シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1179-22
64-1179-15
64-1179-16
64-1179-17
64-1179-18
64-1179-19
64-1179-20
64-1179-21
64-1179-22
64-1179-23
64-1179-24
64-1179-25
64-1179-26
64-1179-27
64-1179-28
64-1179-29
64-1179-30
64-1179-31
64-1179-32
64-1179-33
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15856955
品番
03551400
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
●400mm 50枚入●濾水時間(s):35
厚さ(mm)
0.9
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-22
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
364
湿潤破裂強さ(kPa)
167