曜日別特売
03553501 濾紙 No.126 03553シリーズ ADVANTEC 15857208

濾紙 No.126 03553シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1179-47
内容量1箱(50枚)注文コード15857208品番03553501
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●500mm×500mm 50枚入●濾水時間(s):35厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープアズワン品番64-1179-47保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする