ADVANTEC
濾紙 No.126 03553シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1179-52
64-1179-45
64-1179-46
64-1179-47
64-1179-48
64-1179-49
64-1179-50
64-1179-51
64-1179-52
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15857260
品番
03553800
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
●800mm×800mm 50枚入●濾水時間(s):35
厚さ(mm)
0.9
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-52
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
364
湿潤破裂強さ(kPa)
167