曜日別特売
03573290 濾紙 No.126-3 50枚入 ADVANTEC 15857305

濾紙 No.126-3 50枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1179-62
内容量1箱(50枚)注文コード15857305品番03573290
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●290mm×410mm●濾水時間(s):35厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープアズワン品番64-1179-62保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする