ADVANTEC
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1179-59
64-1179-56
64-1179-57
64-1179-58
64-1179-59
64-1179-60
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15857357
品番
03572670
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●670mm C-76 50枚入●濾水時間(s):35
厚さ(mm)
0.75
色
白色
穴径(Φmm)
センター:76
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
250
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-59
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
326
湿潤破裂強さ(kPa)
196