03802429 濾紙 No.327 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15857497

濾紙 No.327 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1179-70
内容量1箱(100枚)注文コード15857497品番03802429
参考基準価格(税別)¥11,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●429mm C-60 100枚入●濾水時間(s):220厚さ(mm)0.6白色穴径(Φmm)センター:60最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑アズワン品番64-1179-70保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする