ADVANTEC
濾紙 No.408 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1179-82
64-1179-81
64-1179-82
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15857567
品番
04132490
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●490mm C-45●濾水時間(s):15
厚さ(mm)
0.27
色
白色
穴径(Φmm)
センター:45
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
92
表面
平滑
アズワン品番
64-1179-82
保留粒子径(μm)
8
破裂強さ(kPa)
50
湿潤破裂強さ(kPa)
19