曜日別特売
04152310 濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15857689

濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1179-93
内容量1箱(100枚)注文コード15857689品番04152310
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,249円となります。
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●310mm C-34●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.25白色穴径(Φmm)センター:34最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑アズワン品番64-1179-93保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする