ADVANTEC
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1179-94
64-1179-92
64-1179-93
64-1179-94
64-1179-95
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15857698
品番
04152410
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,149円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●410mm C-54●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.25
色
白色
穴径(Φmm)
センター:54
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
120
表面
平滑
アズワン品番
64-1179-94
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
109
湿潤破裂強さ(kPa)
29