ADVANTEC
濾紙 No.424 04201シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1180-15
64-1180-15
64-1180-15
64-1180-13
64-1180-14
64-1180-16
64-1180-17
64-1180-18
64-1180-19
64-1180-20
64-1179-98
64-1179-99
64-1180-01
64-1180-02
64-1180-03
64-1180-04
64-1180-05
64-1180-06
64-1180-07
64-1180-08
64-1180-09
64-1180-10
64-1180-11
64-1180-12
64-1180-21
64-1180-22
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15857881
品番
04201465
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●465mm 50枚入●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
1
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
380
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-15
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
687
湿潤破裂強さ(kPa)
235