ADVANTEC
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1180-30
64-1180-30
64-1180-30
64-1180-23
64-1180-24
64-1180-25
64-1180-26
64-1180-27
64-1180-28
64-1180-29
64-1180-31
64-1180-32
64-1180-33
64-1180-34
64-1180-35
64-1180-36
64-1180-37
64-1180-38
64-1180-39
64-1180-40
64-1180-41
64-1180-42
64-1180-43
64-1180-44
64-1180-45
64-1180-46
64-1180-47
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858030
品番
04202293
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●293mm C-60 100枚入●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
1
色
白色
穴径(Φmm)
センター:60
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
380
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-30
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
687
湿潤破裂強さ(kPa)
235