曜日別特売
04202500 濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15858145

濾紙 No.424 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1180-42
64-1180-42
64-1180-32
64-1180-33
64-1180-34
64-1180-35
64-1180-36
64-1180-37
64-1180-38
64-1180-39
64-1180-40
64-1180-41
64-1180-43
64-1180-44
64-1180-45
64-1180-23
64-1180-24
64-1180-25
64-1180-26
64-1180-27
64-1180-28
64-1180-29
64-1180-30
64-1180-31
64-1180-46
64-1180-47
内容量1箱(50枚)注文コード15858145品番04202500
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●500mm C-78 50枚入●濾水時間(s):50厚さ(mm)1白色穴径(Φmm)センター:78最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑アズワン品番64-1180-42保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする