ADVANTEC
濾紙 No.424 04203シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1180-61
64-1180-48
64-1180-49
64-1180-50
64-1180-51
64-1180-52
64-1180-53
64-1180-54
64-1180-55
64-1180-56
64-1180-57
64-1180-58
64-1180-59
64-1180-60
64-1180-61
64-1180-62
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15858337
品番
04203591
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●590mm×1010mm 50枚入●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
1
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
380
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-61
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
687
湿潤破裂強さ(kPa)
235