ADVANTEC
濾紙 No.431 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1180-69
64-1180-63
64-1180-69
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858371
品番
04303450
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●450mm×450mm●濾水時間(s):250
厚さ(mm)
0.25
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
140
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-69
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
124
湿潤破裂強さ(kPa)
19