ADVANTEC
濾紙 No.434
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1180-71
64-1180-70
64-1180-71
64-1180-72
64-1180-76
64-1180-77
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15858441
品番
04351460
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●460mm 50枚入●濾水時間(s):30
厚さ(mm)
0.95
色
淡褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
290
表面
クレープ
アズワン品番
64-1180-71
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
212
湿潤破裂強さ(kPa)
59