曜日別特売
04352468 濾紙 No.434 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15858477

濾紙 No.434 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1180-73
内容量1箱(50枚)注文コード15858477品番04352468
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●468mm C-40 50枚入●濾水時間(s):30厚さ(mm)0.95淡褐色穴径(Φmm)センター:40最高使用温度(℃)120質量(g/m2)290表面クレープアズワン品番64-1180-73保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)212湿潤破裂強さ(kPa)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする