曜日別特売
04451600 濾紙 No.462 ADVANTEC 15858687

濾紙 No.462

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1180-96
内容量1箱(100枚)注文コード15858687品番04451600
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,299円となります。
参考基準価格(税別)¥16,580販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

仕様●600mm 100枚入●濾水時間(s):15厚さ(mm)0.53白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)168表面平滑アズワン品番64-1180-96保留粒子径(μm)8破裂強さ(kPa)98湿潤破裂強さ(kPa)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする