04501150 濾紙 No.1640 ADVANTEC 15858739

濾紙 No.1640

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-03
内容量1箱(100枚)注文コード15858739品番04501150
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●150mm 100枚入●濾水時間(s):90厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑アズワン品番64-1181-03保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする