ADVANTEC
濾紙 No.1640
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1181-05
64-1181-03
64-1181-04
64-1181-05
64-1181-06
64-1181-07
64-1181-08
64-1181-09
64-1181-10
64-1181-11
64-1181-12
64-1181-17
64-1181-18
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858757
品番
04501293
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
仕様
●293mm 100枚入●濾水時間(s):90
厚さ(mm)
0.4
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
170
表面
平滑
アズワン品番
64-1181-05
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
19