04501300 濾紙 No.1640 ADVANTEC 15858766

濾紙 No.1640

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-06
内容量1箱(100枚)注文コード15858766品番04501300
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●300mm 100枚入●濾水時間(s):90厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑アズワン品番64-1181-06保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする