ADVANTEC
濾紙 No.1650 04551シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1181-21
64-1181-21
64-1181-21
64-1181-19
64-1181-20
64-1181-22
64-1181-23
64-1181-24
64-1181-25
64-1181-26
64-1181-27
64-1181-28
64-1181-29
64-1181-30
64-1181-31
64-1181-32
64-1181-33
64-1181-34
64-1181-35
64-1181-36
64-1181-37
64-1181-38
64-1181-39
64-1181-40
64-1181-41
64-1181-42
64-1181-43
64-1181-44
64-1181-45
64-1181-46
64-1181-47
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858915
品番
04551257
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
仕様
●257mm 100枚入●濾水時間(s):810
厚さ(mm)
0.57
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
平滑
アズワン品番
64-1181-21
保留粒子径(μm)
0.8
破裂強さ(kPa)
286
湿潤破裂強さ(kPa)
16