曜日別特売
04551452 濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC 15859010

濾紙 No.1650 04551シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-30
64-1181-30
64-1181-19
64-1181-20
64-1181-21
64-1181-22
64-1181-23
64-1181-24
64-1181-25
64-1181-26
64-1181-27
64-1181-28
64-1181-29
64-1181-31
64-1181-32
64-1181-33
64-1181-34
64-1181-35
64-1181-36
64-1181-37
64-1181-38
64-1181-39
64-1181-40
64-1181-41
64-1181-42
64-1181-43
64-1181-44
64-1181-45
64-1181-46
64-1181-47
内容量1箱(100枚)注文コード15859010品番04551452
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●452mm 100枚入●濾水時間(s):810厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑アズワン品番64-1181-30保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする