曜日別特売
04552310 濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15859220

濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-51
64-1181-51
64-1181-48
64-1181-49
64-1181-50
64-1181-52
64-1181-53
64-1181-54
64-1181-55
64-1181-56
64-1181-57
64-1181-58
64-1181-59
64-1181-60
64-1181-61
64-1181-62
64-1181-63
64-1181-64
64-1181-65
64-1181-66
64-1181-67
64-1181-68
64-1181-69
64-1181-70
64-1181-71
64-1181-72
64-1181-73
内容量1箱(100枚)注文コード15859220品番04552310
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●310mm C-34 100枚入●濾水時間(s):810厚さ(mm)0.57白色穴径(Φmm)センター:34最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑アズワン品番64-1181-51保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする