曜日別特売
04553498 濾紙 No.1650 04553シリーズ ADVANTEC 15859457

濾紙 No.1650 04553シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-75
内容量1箱(100枚)注文コード15859457品番04553498
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,999円となります。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●498mm×498mm 100枚入●濾水時間(s):810厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑アズワン品番64-1181-75保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする