ADVANTEC
濾紙 No.1650 04553シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1181-77
64-1181-74
64-1181-75
64-1181-76
64-1181-77
64-1181-78
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15859475
品番
04553600
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,499円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
仕様
●600mm×600mm 50枚入●濾水時間(s):810
厚さ(mm)
0.57
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
平滑
アズワン品番
64-1181-77
保留粒子径(μm)
0.8
破裂強さ(kPa)
286
湿潤破裂強さ(kPa)
16