曜日別特売
06011047 濾過板 NA-10 ADVANTEC 15859500

濾過板 NA-10

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1181-79
内容量1箱(100枚)注文コード15859500品番06011047
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●47mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.58●濾過速度(kL/h・m2):4.9厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300アズワン品番64-1181-79保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする