ADVANTEC
濾過板 NA-12
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1182-05
64-1182-01
64-1182-02
64-1182-05
64-1182-06
64-1182-07
64-1182-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15859728
品番
06023200
参考基準価格(税別)
¥26,420
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●200×200mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.29●濾過速度(kL/h・m2):2.8
厚さ(mm)
3.5
質量(g/m
2
)
1340
アズワン品番
64-1182-05
保留粒子径(μm)
0.8
pH範囲
1~12