ADVANTEC
濾過板 NA-16
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1182-10
64-1182-09
64-1182-10
64-1182-11
64-1182-17
64-1182-18
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15859798
品番
06031335
参考基準価格(税別)
¥46,520
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●335mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.29●濾過速度(kL/h・m2):1.1
厚さ(mm)
3.5
質量(g/m
2
)
1310
アズワン品番
64-1182-10
保留粒子径(μm)
0.4
pH範囲
1~12