06042350 濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15859965

濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1182-22
内容量1箱(100枚)注文コード15859965品番06042350
参考基準価格(税別)¥47,010販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●355mm C-40●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):0.7厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)センター:40質量(g/m2)1500アズワン品番64-1182-22保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする