ADVANTEC
濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1182-23
64-1182-20
64-1182-21
64-1182-22
64-1182-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15859981
品番
06042460
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●460mm C-40●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):0.7
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
センター:40
質量(g/m
2
)
1500
アズワン品番
64-1182-23
保留粒子径(μm)
0.3
pH範囲
1~12