曜日別特売
06121285 濾過板 NA-100 ADVANTEC 15860130

濾過板 NA-100

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1182-43
内容量1箱(100枚)注文コード15860130品番06121285
参考基準価格(税別)¥41,790販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●285mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):8.1厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1290アズワン品番64-1182-43保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする