曜日別特売
06141280 濾過板 NA-500 ADVANTEC 15860401

濾過板 NA-500

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1182-71
内容量1箱(100枚)注文コード15860401品番06141280
参考基準価格(税別)¥49,420販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●285mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):1.8厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410アズワン品番64-1182-71保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする