ADVANTEC
濾過板 NA-500
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(20枚)
アズワン品番
64-1182-86
64-1182-68
64-1182-69
64-1182-70
64-1182-71
64-1182-72
64-1182-73
64-1182-74
64-1182-75
64-1182-76
64-1182-81
64-1182-82
64-1182-83
64-1182-84
64-1182-85
64-1182-86
64-1182-67
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15860507
品番
06143660
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●600×600mm 50枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):1.8
厚さ(mm)
3.7
質量(g/m
2
)
1410
アズワン品番
64-1182-86
保留粒子径(μm)
0.5
pH範囲
1~12