ADVANTEC
濾過板 NA-600
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1182-93
64-1182-87
64-1182-88
64-1182-89
64-1182-90
64-1182-91
64-1182-92
64-1182-93
64-1182-94
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15860629
品番
06153490
参考基準価格(税別)
¥34,630
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●498×498mm 50枚入●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):0.8
厚さ(mm)
3.6
質量(g/m
2
)
1490
アズワン品番
64-1182-93
保留粒子径(μm)
0.4
pH範囲
1~12