ADVANTEC
濾過板 NA-900
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1182-95
64-1182-95
64-1182-96
64-1182-97
64-1182-98
64-1182-99
64-1183-01
64-1183-04
64-1183-05
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15860647
品番
06161060
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●60mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.29●濾過速度(kL/h・m2):0.4
厚さ(mm)
3.8
質量(g/m
2
)
1700
アズワン品番
64-1182-95
保留粒子径(μm)
0.2
pH範囲
1~12