曜日別特売
06322420 濾過板 No.1034-2シリーズ ADVANTEC 15860760

濾過板 No.1034-2シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード15860760品番06322420
参考基準価格(税別)¥28,260販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

セルロース繊維から成る濾過板です。
密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。
おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。
特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。

仕様●No.1034-2 429mm C-60 50枚入 センター穴空きタイプ●破裂強さ(MPa):0.62●濾過速度(kL/h・m2):46.9厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)センター:60質量(g/m2)700アズワン品番64-1183-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする