曜日別特売
06513400 濾過板 CA-90 ADVANTEC 15860927

濾過板 CA-90

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1183-29
内容量1箱(100枚)注文コード15860927品番06513400
参考基準価格(税別)¥49,490販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。

仕様●400mm×400mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):7.2厚さ(mm)4質量(g/m2)1130アズワン品番64-1183-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする