曜日別特売
06513491 濾過板 CA-90 ADVANTEC 15860936

濾過板 CA-90

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1183-30
内容量1箱(50枚)注文コード15860936品番06513491
参考基準価格(税別)¥34,680販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

吸着能が高いフィルターで、おもに脱色・脱臭濾過に使用されます。

仕様●498×498mm 50枚入●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):7.2厚さ(mm)4質量(g/m2)1130アズワン品番64-1183-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする