90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925
90792M056B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 15861925

WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サイズBLライトグレー注文コード15861925品番90792M056B00
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

背中アクションプリーツ
背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
アクトフィット アームフリー機能
脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
ウエストシャーリング
腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
ウエストベルクロアジャスター
補強用膝パッド+ニット
直接地面に触れやすい箇所をガード。
中のものが落ちにくいふらしポケット
角を丸くした破れにくいヒップポケット
ペン挿し付きの袖・胸ポケット
YAMAHAロゴ入り(胸・背中)

ライトグレーサイズBL股下(cm)71ウエスト(cm)115肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)56裄丈(cm)88身幅(cm)124材質(表地)TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)ウエスト上がり(cm)87
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする