曜日別特売
UN186048R 運搬車クローラ 東日興産(TN) 15872276

※サンプル画像

運搬車クローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
コマ数48
内容量1本注文コード15872276品番UN186048R
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途Honda 力丸シリーズ用のクローラとなります。幅(mm)180ピッチ60コマ数48タイプ芯金付
注意
※Honda 力丸シリーズ以外での使用はお勧めいたしません。適合できない可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする