曜日別特売
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116

MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116
MTR100-38MM 段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用 Ruedamann 15873116

段差スロープ 段差解消 敷居 室内適用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本
高さ(cm)3.8
内容量1本注文コード15873116品番MTR100-38MM
参考基準価格(税別)¥7,999販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質ゴム質量(kg)約9.1幅(cm)110.5耐荷重(kg)1000高さ(cm)3.8奥行き(cm)32
注意
※段差がある場所にスロープを設置する前に、スロープの高さと段差の高さを注意してください。
※最大耐荷重1000KGを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※色々な敷居に合わせるために、本製品は裁断可能で、カスタマイズもできます。(ご注意:地面を傷つけないように、下にダンボールとかを敷くことをお勧めします。)
※本製品はゴム製で、安全で刺激臭がない、少しゴムの匂いがあります。それは人体や環境に無毒だから、安心してください。
※製品を火気や熱源の近くに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする