MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247

MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247
MDSA36BN 立ち上がり補助手すり 4段伸縮式 Ruedamann 15873247

立ち上がり補助手すり 4段伸縮式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード15873247品番MDSA36BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,499

この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。

用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。材質アルミ質量(kg)約1.4幅(cm)41耐荷重(kg)136高さ調整範囲(mm)830~905奥行き(cm)39

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする