曜日別特売
GF1-2506-LX-VPV パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown) 15873999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類水素(H2)二次側圧力計(MPa)0.6注文コード15873999品番GF1-2506-LX-VPV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。

用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類水素(H2)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
※メタンガス使用時は、凍結防止のため使用流量は1L/min以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする