曜日別特売
GF1-2510-RX-V ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown) 15874261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類窒素(N2)注文コード15874261品番GF1-2510-RX-V
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。

用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類窒素(N2)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする