曜日別特売

半袖シャツ(男女兼用) 4237

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード15898639品番4237
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
142
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
58.5
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする