曜日別特売

半袖シャツ(男女兼用) 4237

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色チャコール
内容量1着注文コード15898770品番4237
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

色
チャコール
サイズ
M
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
48
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする